Motion
86435 WR WR RAT COMB 120XP  3/8 PO

Gearwrench
86435 WR RAT COMB 120XP 3/8"

Clé mixte – Polissage complet, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 7.0900 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167371
N° MFR86435 WR RAT COMB 120XP 3/8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
86435 WR RAT COMB 120XP 3/8"

Clé mixte – Polissage complet, 3/8 po, taille de clé à bout carré, 3/8 po, taille de clé à bout ouvert, 7.0900 po OAL
N° D’ARTICLE MI06167371
N° MFR86435 WR RAT COMB 120XP 3/8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    7.0900 po
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.160 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575864353
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
86435 WR WR RAT COMB 120XP 3/8 PO