Motion
HMK3020

NTN
HMK3020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1811 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de diamètre extérieur, 0.7874 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06179597
N° MFRHMK3020
Prix34.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3020

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1811 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de diamètre extérieur, 0.7874 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06179597
N° MFRHMK3020
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
Prix34.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1811 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.128 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Capacité de charge dynamique
    5440 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK3020 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.1811 po, d’un type de fermeture ouverte avec conception à cupule étirée à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.5748 po, d’une largeur totale de 0.7874 po et d’un poids de 0.128 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements à engrenages industriels et les applications de machinerie lourde.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074383
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HMK
  • Capacité de charge statique
    7756 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074383

Aperçu

Description du fabricant
HMK3020 ROULEAU À AIGUILLES BRG