Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.83 po
- Longueur totale8.38 po
Détails
- Consommation d'air25 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeDroit
- Puissance1 hp
- Vitesse maximale25000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663024008652
Aperçu
- PUISSANCE : le rapport puissance/poids des meuleuses à rectifier les matrices de la série M2 vous aidera à vous attaquer aux plus gros travaux.
- CONFORT : Un corps ergonomique et un boîtier en composite léger augmentent la facilité d’utilisation de la série M2 .
- Moteurs haute performance sans lubrifiant de 0.75 kW (1 hp) fonctionnant plus froids et plus longtemps pour moins d’entretien et un retrait plus rapide des matériaux - Convient aux applications de meulage, de coupe, de nettoyage et de polissage plus lourdes
- Les moteurs à vitesse variable de cette meuleuse aident à maximiser la durée de vie des abrasifs, augmentant ainsi l’efficacité de la meuleuse et améliorant la productivité
- Le verrouillage de la broche à changement rapide élimine le besoin d’outils supplémentaires
- Poignée ergonomique avec levier d’accélérateur à profil bas conçu pour améliorer le confort de l’opérateur, réduire la fatigue et améliorer la productivité lors de l’utilisation de cette meuleuse
- Démontage facile pour l’accès au moteur
- Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde, pétrole et gaz, construction navale, construction, aérospatiale et fabrication de métaux
- Différentes cotes de vitesse dans toute la gamme d’outils de la série M2 garantissent qu’il y a une meuleuse ou une ponceuse pour pratiquement tous les travaux
- Le contrôleur du moteur empêche la survitesse et gère le débit d’air pour une utilisation efficace
- Boîtier en acier pour une durabilité supérieure
- Capuchon arrière et silencieux avec accès arrière facile pour le nettoyage
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire