Motion
66623373766

NORTON ABRASIVES
66623373766

Ceinture à lime BlueFire – grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 20-1/2 po, largeur de courroie 3/4 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215712
N° MFR66623373766
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623373766

Ceinture à lime BlueFire – grain 80 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 20-1/2 po, largeur de courroie 3/4 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215712
N° MFR66623373766
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
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    20-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623373766

Aperçu

Description du fabricant
66623373766 3/4 X 20-1/2 80-X R823P
  • L’abrasif en alumine de zircone auto-affûteuse haute performance offre un taux de coupe et une durée de vie de pointe
  • Adhérence à la résine haute performance pour une forte adhérence du grain et une durée de vie plus longue
  • Le R823P est doté d’un endos en polyester flexible de poids X; idéal pour les applications à pression modérée à légère
  • Conception à couche étroite pour une charge minimale; excelle sur les matériaux souples (aluminium, laiton, bronze et cuir) ainsi qu’une variété d’aciers et de fibre de verre
  • Grain 24-80 pour les applications de plomberie brute à intermédiaires