Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1.1875 po, 1-3/16 po
- Plage de diamètres intérieurs1.1730 po~1.2030 po
- Épaisseur maximale0.2640 po
- Diamètre extérieur2.2500 in2-1/4 po
- Plage de diamètres extérieurs2.2180 po~
- Taille de la vis1-1/8
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- TypeStructurel
Aperçu
- Les rondelles structurelles sont des rondelles épaisses et solides utilisées dans la construction de bâtiments robustes. Pour les applications de construction extérieure, les rondelles structurelles sont généralement revêtues ou galvanisées pour la résistance à la corrosion.