Motion
73083925
7/8, goujon 1 po, acier, collier de serrage dentelé 2-15/16 po de course, 10 po OAL x 2 po de largeur x 1-1/2 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283314
N° MFR73083925
Prix95.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8, goujon 1 po, acier, collier de serrage dentelé 2-15/16 po de course, 10 po OAL x 2 po de largeur x 1-1/2 po de hauteur, fini oxyde noir, nez conique
N° D’ARTICLE MI06283314
N° MFR73083925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la fente
    2-15/16 po
  • Voyage
    2-15/16 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Ligne centrale de la fente au nez
    2-1/32 po
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Type de talon
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Type de nez
    Conique
  • Dentelé
    Oui
  • Pointé
    Non

Aperçu

Description du fabricant
30515G 7/8-1 BOULON 10" MARCHE DE GIBRALTAR