Motion
75134882
Capacité de rétention de 250 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 61° mouvement de la poignée, 91° ouverture de barre, barre en U, base à bride, zinc électroplaqué, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06287804
N° MFR75134882
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 250 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 61° mouvement de la poignée, 91° ouverture de barre, barre en U, base à bride, zinc électroplaqué, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06287804
N° MFR75134882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la barre
    0.4900 po
  • Longueur de la base
    1.4600 po
  • Largeur de la base
    1.5500 po
  • Hauteur
    1.9500 po
  • Hauteur sous la barre
    0.9300 po
  • Diamètres des trous
    0.1900, 0.2200 po
  • Longueur
    6.5800 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.03 po
  • Longueur de la broche
    1.5000 po
  • Taille du filetage de la broche
    1/4-20
  • Voyage
    1.5400 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.1200 po

Détails

  • Type de fin de barre
    Arbre fixe
  • Ouverture du bar
    91.00°
  • Type de barre
    Barre en U
  • Configuration de base
    Bride
  • Revêtement de finition
    Zinc électroplaqué
  • De l’avant de la base à la pointe
    2.3000 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    61.00 °
  • Orientation de la poignée
    horizontal
  • Comprend
    (1) axe, (2) rondelles, (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de conservation maximale
    250.00 lb
  • Avantage mécanique
    3:1; 7:1
  • Nombre de trous de montage
    6

Aperçu

Description du fabricant
GIB-D-217USS N° 200 FLNG BS CAP SS HRZNTL
  • Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu’à 2,400 livres.L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
  • Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
  • Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.