Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.2500 po
- Largeur de la barre0.5600 po
- Longueur de la base1.5700 po
- Largeur de la base1.7400 po
- Largeur de la poignée0.6200 po
- Hauteur2.4000 po
- Hauteur sous la barre1.2700 po
- Diamètres des trous0.1900, 0.2600 po
- Longueur7.4800 po
- Longueur entre les trous de montage1.02 po
- Longueur de la broche2.5000 po
- Taille du filetage de la broche5/16-18
- Voyage1.5400 po
- Largeur entre les trous de montage1.2400 po
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar91.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- Revêtement de finitionZinc électroplaqué
- De l’avant de la base à la pointe2.6500 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée56.00 °
- Orientation de la poignéehorizontal
- Comprend(1) axe, (2) écrous, (2) rondelles, (1) axe, (2) rondelles
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de conservation maximale600.00 lb
- Avantage mécanique3:1; 8:1
- Nombre de trous de montage6
Aperçu
- Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu’à 2,400 livres.L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
- Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
- Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.