Motion
77863694
Capacité de 1,200 lb, horizontal, barre en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 3.38 po, OAL 9.49 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287814
N° MFR77863694
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,200 lb, horizontal, barre en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 3.38 po, OAL 9.49 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287814
N° MFR77863694

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.1300 po
  • Largeur de la barre
    0.5600 po
  • Longueur de la base
    1.9100 po
  • Largeur de la base
    2.5300 po
  • Mouvement de dessin
    3.380 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.2500 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.3300 po
  • Hauteur totale
    2.4400 po
  • Longueur totale
    9.4900 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.7800 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    1.9100 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Droit
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-311 1200LB BSE LUMINEUX FIXES
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.