Motion
77863769
Capacité de 2,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable Mouvement de dessin de 2-1/2 po, OAL 7-1/2 po, poignée de queue de baleine
N° D’ARTICLE MI06287824
N° MFR77863769
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable Mouvement de dessin de 2-1/2 po, OAL 7-1/2 po, poignée de queue de baleine
N° D’ARTICLE MI06287824
N° MFR77863769
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3100 po
  • Largeur de la barre
    1.7500 po
  • Longueur de la base
    2.3800 po
  • Largeur de la base
    2.1300 po
  • Mouvement de dessin
    2.500 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.6300 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.3300 po
  • Hauteur totale
    2.8900 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.5000 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    0.9400 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Queue de baleine
  • Comprend
    Plaque de verrouillage, assemblage de crochet en U
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-341-USS 2000LB BOULON EN U À MANCHES COURTES
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres
  • L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applications
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées.