Motion
73953010
Capacité de charge de 2,500 lb, base à bride, acier au carbone, pince à action droite standard; 6 trous de montage, diam. des trous de montage de 0.33 po, diam. du piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287867
N° MFR73953010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de charge de 2,500 lb, base à bride, acier au carbone, pince à action droite standard; 6 trous de montage, diam. des trous de montage de 0.33 po, diam. du piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287867
N° MFR73953010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    5.0600 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Hauteur de la ligne centrale
    0.8300in
  • Taille hexagonale
    0.9400 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.3800 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.3300 po
  • Hauteur de l'écrou
    0.2500in
  • Hauteur totale
    2.8800 po
  • Longueur totale
    7.0600 po
  • Diamètre du piston
    0.6300in
  • Taille du filetage du piston
    3/8-16
  • Déplacement du piston
    2.0000 po

Détails

  • Style de base
    Bride
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Capacité de charge
    2500.00 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Forme de piston
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE TROU GIB-PP-306-2 6 CAPUCHON 2500LB
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.