Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.7500 po
- Largeur de la barre0.7500 po
- Longueur de la base1.9100 po
- Largeur de la base2.5300 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur8.0000 po
- Hauteur sous la barre1.6700 po
- Diamètres des trous0.3300 po
- Longueur5.5300 po
- Longueur entre les trous de montage1.25 po
- Taille du filetage de la broche3/8-16
- Voyage2.5600 po
- Largeur entre les trous de montage1.7800 po
Détails
- Ouverture du bar106.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- De l’avant de la base à la pointe3.6300 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée58.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(2) Rondelles à bride, axe, (2) Rondelles à bride, (2) Écrous, axe
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale600.00 lb
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
- Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la pince pour des pièces de différentes tailles.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.