Motion
84520584
Capacité de rétention de 1,400 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 83° mouvement de la poignée, 69° ouverture de barre, barre en U, base droite, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287957
N° MFR84520584
Prix42.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 1,400 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 83° mouvement de la poignée, 69° ouverture de barre, barre en U, base droite, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287957
N° MFR84520584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3900 po
  • Largeur de la barre
    1.0000 po
  • Longueur de la base
    2.0300 po
  • Largeur de la base
    0.3000 po
  • Largeur de la poignée
    0.5000 po
  • Hauteur
    9.6100 po
  • Hauteur sous la barre
    2.2000 po
  • Diamètres des trous
    0.3800 po
  • Longueur
    6.0900 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.25 po
  • Taille du filetage de la broche
    M10x1.5
  • Voyage
    1.0000 po
  • Largeur entre les trous de montage
    0.3200 po

Détails

  • Type de fin de barre
    Ouvert
  • Ouverture du bar
    69.00°
  • Type de barre
    Barre en U
  • Configuration de base
    Droit
  • De l’avant de la base à la pointe
    3.5600 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    83.00 °
  • Orientation de la poignée
    Vertical
  • Comprend
    (2) Rondelles à bride, axe, (2) Rondelles à bride, (2) Écrous, axe
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    1400.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
GIB-U-2010B 1400LB CAPUCHON DE BASE STR
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
  • Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la pince pour des pièces de différentes tailles.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon