Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.2362 po
- Largeur de la barre0.6300 po
- Longueur de la base1.3800 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur7.4800 po
- Hauteur sous la barre1.5500 po
- Diamètres des trous0.2800 po
- Longueur5.0200 po
- Longueur entre les trous de montage0.75 po
- Taille du filetage de la broche5/16-18
- Largeur entre les trous de montage0.2400 po
Détails
- Type de fin de barreFermé
- Ouverture du bar99.00°
- Type de barreSolide
- Configuration de baseDroit
- Revêtement de finitionZinc électroplaqué
- De l’avant de la base à la pointe3.4800 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée57.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- ComprendDispositif de retenue de boulon, dispositif de retenue de boulon
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale450.00 lb
- Avantage mécanique10:1; 5:1
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
- Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
- En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.