Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.6300 po
- Largeur de la barre0.6300 po
- Longueur de la base1.3800 po
- Largeur de la base1.7300 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur6.9300 po
- Hauteur sous la barre1.2500 po
- Diamètres des trous0.2800 po
- Longueur4.3800 po
- Longueur entre les trous de montage0.75 po
- Taille du filetage de la broche5/16-18
- Voyage2.1300 po
- Largeur entre les trous de montage1.2500 po
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar99.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- Revêtement de finitionZinc électroplaqué
- De l’avant de la base à la pointe2.2100 po
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de matériau de poignéeDroit
- Angle de mouvement de la poignée57.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(2) Rondelles à bride, (2) Rondelles à bride
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de conservation maximale450.00 lb
- Avantage mécanique5:1
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
- L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
- Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
- Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la pince pour des pièces de différentes tailles.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculaire à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.