Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1.0300 po
- Largeur de la base1.0000 po
- Hauteur1.4400 po
- Hauteur sous la barre0.5000 po
- Longueur2.2500 po
- Longueur entre les trous de montage0.53 po
- Longueur de la broche1.1417 po
- Taille du filetage de la brocheM5x0.8
- Voyage0.5000 po
- Largeur entre les trous de montage0.6300 po
Détails
- Type de fin de barreOuvert
- Ouverture du bar92.00°
- Type de barreBarre en U
- Configuration de baseBride
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- De l’avant de la base à la pointe1.2200 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéePoignée en T
- Angle de mouvement de la poignée175.00 °
- Orientation de la poignéehorizontal
- Comprend(1) axe, (2) rondelles, (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles
- MatérielAcier
- Capacité de conservation maximale150.00 lb
- Avantage mécanique3:1
- Nombre de trous de montage4
Aperçu
- Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
- Ils sont fabriqués avec des capacités de tenue allant jusqu’à 2,400 livres.L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction.Les barres en forme de U sont conçues pour les ajustements de la broche le long de la longueur de la barre de maintien
- Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.