Motion
84520485
Capacité de rétention de 750 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 168° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base à bride, zinc électroplaqué, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06287972
N° MFR84520485
Prix68.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 750 lb, poignée horizontale, pince à bascule de retenue manuelle - 168° mouvement de la poignée, 90° ouverture de barre, barre en U, base à bride, zinc électroplaqué, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06287972
N° MFR84520485

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3100 po
  • Largeur de la barre
    0.7500 po
  • Longueur de la base
    2.5200 po
  • Largeur de la base
    2.4700 po
  • Largeur de la poignée
    0.6200 po
  • Hauteur
    3.5300 po
  • Hauteur sous la barre
    1.3000 po
  • Diamètres des trous
    0.3300 po
  • Longueur
    5.1900 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.38 po
  • Longueur de la broche
    2.5000 po
  • Taille du filetage de la broche
    3/8-16
  • Voyage
    1.0600 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.5000 po

Détails

  • Type de fin de barre
    Arbre fixe
  • Ouverture du bar
    90.00°
  • Type de barre
    Barre en U
  • Configuration de base
    Bride
  • Revêtement de finition
    Zinc électroplaqué
  • De l’avant de la base à la pointe
    2.6800 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de matériau de poignée
    Poignée en T
  • Angle de mouvement de la poignée
    168.00 °
  • Orientation de la poignée
    horizontal
  • Comprend
    (1) axe, (2) écrous, (2) rondelles, (1) axe, (2) rondelles
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de conservation maximale
    750.00 lb
  • Avantage mécanique
    4:1
  • Nombre de trous de montage
    4

Aperçu

Description du fabricant
GIB-U-309-USS 750LB CAPUCHON SS GIBRALTAR
  • Les poignées horizontales sont conçues avec une poignée parallèle à la barre de serrage et un profil plus bas pour un meilleur dégagement au-dessus de la tête pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de rétention allant jusqu’à 2,400 livres.L’acier inoxydable a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
  • Peut être utilisé lorsqu’une pince amagnétique est requise.Les barres en forme de U sont conçues pour les réglages de la broche le long de la barre de retenue
  • Cela permet à l'utilisateur de régler la pince pour des pièces de différentes tailles.