Motion
75135004
Capacité de rétention de 1,000 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 177° mouvement de la poignée, ouverture de barre 180°, barre solide, base à bride, zinc électroplaqué, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287977
N° MFR75135004
Prix132.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de rétention de 1,000 lb, poignée verticale, pince à bascule de retenue manuelle - 177° mouvement de la poignée, ouverture de barre 180°, barre solide, base à bride, zinc électroplaqué, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06287977
N° MFR75135004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.7500 po
  • Largeur de la barre
    0.8700 po
  • Longueur de la base
    1.7700 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Hauteur
    8.6400 po
  • Hauteur sous la barre
    2.0600 po
  • Diamètres des trous
    0.4100 po
  • Longueur
    6.9100 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.2500 po

Détails

  • Type de fin de barre
    Fermé
  • Ouverture du bar
    180.00°
  • Type de barre
    Solide
  • Configuration de base
    Bride
  • Revêtement de finition
    Zinc électroplaqué
  • De l’avant de la base à la pointe
    3.4000 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de matériau de poignée
    Droit
  • Angle de mouvement de la poignée
    177.00 °
  • Orientation de la poignée
    Vertical
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de conservation maximale
    1000.00 lb
  • Avantage mécanique
    12:1; 23:1
  • Nombre de trous de montage
    2

Aperçu

Description du fabricant
GIB-U-528 N° 1000 EMPORTE-PIÈCE ACTN HVY À CAPUCHON SOLIDE
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
  • Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
  • En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.