Motion
71232979
5/8-11, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-3/4 po, Longueur de tige 7 po
N° D’ARTICLE MI06289387
N° MFR71232979
Prix23.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, finition plaquée zinc, boulon à œil fermé tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 3/4 po x DI 1-3/4 po, Longueur de tige 7 po
N° D’ARTICLE MI06289387
N° MFR71232979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    8-15/16 po
  • Longueur de la tige
    7 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    C-1010
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (fermé)

Aperçu

Description du fabricant
GIB11677 5/8X8-15/16LOWCARB ZP TOURNÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.