Motion
77412674
5/8-11, filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 3-1/2 po centre à extrémité, grade 4140, longueur de filetage 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06289903
N° MFR77412674
Prix29.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11, filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/8 po, trou 3-1/2 po centre à extrémité, grade 4140, longueur de filetage 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06289903
N° MFR77412674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A193-B7
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    3-1/2 po
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
6A-B7 MACH.-G 5/8-11X3,5 po 4140-B7
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.