Motion
74649229
Goujon 11/16 po, course 1-3/8 po, OAL 6 po x largeur totale 1-3/4 po x hauteur totale 7/8 po, bride de talon;grade ASTM A521 , acier forgé de classe CA, 2-1/16 po de long x 11/16 po de large, taraudé
N° D’ARTICLE MI06289925
N° MFR74649229
Prix56.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon 11/16 po, course 1-3/8 po, OAL 6 po x largeur totale 1-3/4 po x hauteur totale 7/8 po, bride de talon;grade ASTM A521 , acier forgé de classe CA, 2-1/16 po de long x 11/16 po de large, taraudé
N° D’ARTICLE MI06289925
N° MFR74649229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Longueur de la fente
    2-1/16 po
  • Largeur de rainure
    11/16 po
  • Taille du goujon
    11/16 po
  • Voyage
    1-3/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier forgé
  • Qualité du matériel
    ASTM A521, classe CA
  • Style de sangle
    Pince au talon - taraudée
  • Conique
    Non
  • Pointé
    Oui
  • Profondeur taraudée
    5/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SID-902A-G PINCE SIMPLE TARAUDÉE DE 6 PO