Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1.4200 po
- Hauteur de la tête0.4900 po
- Longueur0.8800 po
- Diamètre de l’épaulement0.7100 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Couleur de la têteNoir
- Matériau de la têtePlastique
- Type de têteMoleté
- MatérielLaiton
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un détachement fréquents.