Motion
00547117

Pro-Source
00547117

Balai à soies de maïs OAL 56 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI06306623
N° MFR00547117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
00547117

Balai à soies de maïs OAL 56 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI06306623
N° MFR00547117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    56 po

Détails

  • Application
    Robuste
  • Matériau de la soie
    Maïs
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Comprend un porte-poussière
    Non
  • Type
    Maïs

Aperçu

Description du fabricant
533 MAÏS NULINE DE 1-1/8 PO HNDL POUR SERVICE INTENSIF
  • Les soies de maïs sont un matériau solide et naturel
  • Le maïs est utilisé pour le balayage léger, moyen ou intensif sur les surfaces sèches, humides, lisses ou rugueuses
  • Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.