Motion
PAR-J8504SQ

Paramount
PAR-J8504SQ

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322288
N° MFRPAR-J8504SQ
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-J8504SQ

Tournevis à fente standard; tige carrée, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI06322288
N° MFRPAR-J8504SQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0330 po
  • Largeur de lame
    3/16 po
  • Diamètre de la poignée
    1 po
  • Longueur de la poignée
    3-5/8 po
  • Longueur totale
    7-11/16 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9

Détails

  • Style de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Carré
  • Type d’outil
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-J8504SQ 3/16X4" SQUARE SLOTTED