Motion
85464873

Paramount
85464873

Douille à chocs - 9/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483088
N° MFR85464873
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85464873

Douille à chocs - 9/16 po de taille de douille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06483088
N° MFR85464873
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille
    9/16 po
  • Taille du support
    9/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-M1418 9/16" 1/2"DR 6PT NOIR
  • Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
  • Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques
  • Les douilles à chocs standard sont utilisées conjointement avec un outil électrique pour tourner les fixations.