Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN TISSU DE VERRE 7000132135 3M  27, 1/2 PO X 60 VG

3M
7000132135 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27, 1/2 IN X 60 YD

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 27, 1/2 po x 60 vg
N° D’ARTICLE MI06485708
N° MFR7000132135 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27, 1/2 IN X 60 YD
Prix45.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132135 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27, 1/2 IN X 60 YD

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 27, 1/2 po x 60 vg
N° D’ARTICLE MI06485708
N° MFR7000132135 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27, 1/2 IN X 60 YD
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
Prix45.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc thermodurcissable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007272526
  • CUP_NON
    00054007272526

Aperçu

Description du fabricant
7000132135 3M TOILE DE VERRE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban isolant en tissu de verre tissé de 7 mils avec adhésif thermodurcissable en caoutchouc sensible à la pression
  • Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts nécessitant une résistance mécanique élevée et une résistance aux températures élevées
  • L’adhésif est spécialement conçu et préparé pour offrir une protection contre la corrosion
  • Résistant aux déchirures, conformable et à l’abrasion
  • À utiliser comme couvre-bobine, ancrage, cerclage et isolant de noyau, de couche et croisé
  • Imprimable