Motion
T122315
Bagues sans clé - série B112 , 3.9375 po DI, 5.7090 po OD, 3.5430 po LTB
N° D’ARTICLE MI06496712
N° MFRT122315
Prix668.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 3.9375 po DI, 5.7090 po OD, 3.5430 po LTB
N° D’ARTICLE MI06496712
N° MFRT122315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix668.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Taille de l’alésage
    3.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20688 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5430 po
  • Poussée transmise maximale
    122699 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.7090 po
  • Longueur totale
    4.0160 po
  • Taille de la vis
    M12 x 80
  • Poids
    13.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    105 lb-pi
  • Type de bague sans clé
    Serrage à vis à tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    662345063661
  • Couple maximum transmis
    20130 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    122699 lbf
  • CUP_NON
    662345063661

Aperçu

Description du fabricant
T122315 B112 3-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer