Motion
ENSEMBLE 8939 RAT SCRDR 39PC

Gearwrench
8939 SET RAT SCRDR 39PC

39 pièces, jeu d’embouts de tournevis cruciformes n° 0, 1, 2 et 3 , 3 à 8mm et 1/8 à 5/16 po hex., T8 à T40 Torx, 4, 5.5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4 po à fentes
N° D’ARTICLE MI06602513
N° MFR8939 SET RAT SCRDR 39PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
8939 SET RAT SCRDR 39PC

39 pièces, jeu d’embouts de tournevis cruciformes n° 0, 1, 2 et 3 , 3 à 8mm et 1/8 à 5/16 po hex., T8 à T40 Torx, 4, 5.5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4 po à fentes
N° D’ARTICLE MI06602513
N° MFR8939 SET RAT SCRDR 39PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles hexagonales
    3MM - 8MM, 1/8 - 5/16
  • Taille des pointes Phillips
    No 0, 1, 2, 3 po
  • Gamme de tailles de tournevis
    À fentes 4MM - 6.5MM Phillips #0-#3
  • Taille des fentes
    4MM, 5.5MM, 6.5MM, 5/32, 7/32, 1/4
  • Gamme de tailles Torx
    T8 - T40

Détails

  • Nombre de pièces
    39
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Ensemble de mèches

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 8939 RAT SCRDR 39PC