Motion
86 03 400 États-Unis

KNIPEX
86 03 400 US

Pinces à anneau de retenue - mâchoire lisse, poignée à revêtement en plastique, 16 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06624910
N° MFR86 03 400 US
Prix233.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
86 03 400 US

Pinces à anneau de retenue - mâchoire lisse, poignée à revêtement en plastique, 16 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06624910
N° MFR86 03 400 US
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
Votre prix233.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    1/2 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    16 1/8 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    3 3/8 po
  • Longueur totale
    16 po.
  • Épaisseur de la buse
    31/64 po.
  • Largeur de l’embout
    0
  • Poids
    3.235
  • Largeur
    3 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    3 3/8 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020859
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    3 3/8 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    3-3/8 po
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221020859

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À PINCES XL DE 86 03 400 16 PO
  • Remplace un jeu complet de clés à fourche métriques et de pouces jusqu'à 3 3/8 po (85 mm).
  • Excellent pour les applications de prise, de maintien, de pressage et de pliage.
  • Réglage optimisé de la pièce avec position des poignées facile à manipuler.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • Transmission à levier supérieure à 10-1 pour une puissance de préhension forte.
  • Outil de serrage réglable.
  • Remplace les clés à fourche diverses, coûteuses et de grande taille jusqu’à 3 3/8 po.
  • Les mâchoires parallèles permettent une prise infiniment variable de toutes les largeurs à la taille maximale spécifiée.
  • Mâchoires lisses pour une installation en douceur des joints union de qualité en laiton ou en acier inoxydable.
  • La pression de surface de la mâchoire sans jeu empêche d’endommager les bords des composants sensibles.
  • 25 positions de réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • L’action des mâchoires permet de serrer et de relâcher rapidement les connexions boulonnées en utilisant le principe du cliquet.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.