Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Poids0.50 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Couleur du corpsNoir
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué aux États-Unis• Une DEL Maxbright fournit un faisceau lumineux blanc brillant de longue durée. • Quatre DEL Ultrabright blanches fournissent un faisceau d’inondation pour un travail de près et un angle de vision plus large. • 3 piles alcalines AAA incluses. • Les circuits régulés permettent une puissance de sortie constante sur toute la durée de vie de la batterie. • Le Vizz Industrial est également compatible avec le lithium pour un fonctionnement fiable dans une plage de températures plus large.
- Code d’harmonisation8513100000
- Couleur des pharesNoir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant795626020272
- Sortie lumineuse maximale420 lm
- Durée d’exécution maximale136 heures
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Une DEL Maxbright fournit un faisceau lumineux blanc lumineux de longue durée.
- Quatre DEL Ultrabright blanches fournissent un faisceau d’inondation pour un travail de près et un angle de vision plus large.
- 3 piles alcalines AAA incluses.
- Les circuits régulés permettent une puissance de sortie constante sur toute la durée de vie de la batterie.
- Le Vizz Industrial est également compatible avec le lithium pour un fonctionnement fiable dans une plage de températures plus large.