Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base13-3/8 x 11-7/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue17-15/16 po
- Longueur de la visPas de vis
- Longueur de la poignée de la pompe27-9/16 po
- Hauteur rétractée11-13/16 po
- Diamètre de la selle4-3/8 po
- Accident vasculaire cérébral6-1/8 po
- Poids154.3 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale79 lb
- Capacité de charge110 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale40 po
- Conception du typePrise pour bouteille
Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Les modèles 9110B, 9015B, 9022B et 9033B sont dotés d’une base biseautée qui permet au cric de « suivre » la charge, réduisant ainsi le risque de chargement latéral dangereux
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team