Motion
68760
Lampe de poche portative Dualie - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 150 lm, Couleur du corps jaune, Nombre de piles; 3, 150 lumens
N° D’ARTICLE MI06715449
N° MFR68760
Prix85.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche portative Dualie - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de la pile AA, Sortie lumineuse maximale de 150 lm, Couleur du corps jaune, Nombre de piles; 3, 150 lumens
N° D’ARTICLE MI06715449
N° MFR68760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Distance du faisceau
    175m
  • Diamètre du corps
    1.52 po
  • Longueur
    7 po
  • Lumens
    150
  • Poids
    6.80 oz (avec piles)

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Autonomie de la batterie
    17 heures
  • Type de batterie
    AAA
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Type de faisceau
    Inondation, taches
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7700 cd
  • Sortie lumineuse complète
    150 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    17 heures
  • Cote de chute
    2.0 m
  • Caractéristiques et avantages
    • Le faisceau de 150 lumens à DEL blanc mesure 175 mètres • Modes lumière/laser/combiné • Classé Classe I, Div. 1 • Polymère résistant à la corrosion avec une texture pour une prise sûre • IP67 étanche à l’eau et à la poussière • Le mode laser dure 70 heures • Pince robuste pour accrocher les chemises, les poches et l’équipement
  • Grade
    Industriel
  • Comprend
    (3) Piles alcalines AA, clip de poche
  • Durée de vie de la lampe
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Sortie lumineuse
    Laser
  • Sortie lumineuse
    150 lm
  • Numéro CUP du fabricant
    80926687608
  • Sortie lumineuse maximale
    150 lm
  • Durée d’exécution maximale
    17 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    3
  • Intensité maximale du faisceau
    7000 cd
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Temps d’exécution
    17 heures
  • Cote de sécurité
    Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G; Classe III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; Code T : T4
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL1, Conforme aux directives applicables de la communauté européenne
  • Type de commutateur
    Bouton-poussoir
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926687608
  • Garantie
    Durée de vie limitée
  • Cote de pénétration de l’eau
    IPX7

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE LASER EN PROPOLYMÈRE 68760
  • Le faisceau lumineux DEL blanc de 150 lumens va jusqu’à 175 mètres
  • Modes clair/laser/combiné
  • Classe I, Div. 1
  • Polymère durable résistant à la corrosion avec une texture pour une prise sûre
  • IP67 étanche à l’eau et à la poussière
  • Le mode laser dure 70 heures
  • La pince robuste s’accroche aux chemises, aux poches et à l’équipement