Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17468 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre223.53 N/mm^2
- Poids14.99 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées14
- Couple de serrage des vis106.90 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible138336 lbf