Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Longueur8.75 po
- Largeur8.75 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Organisateur d’outils avec une grande poche à fermeture à glissière pour sécuriser les petites pièces et les outils • Poches 20 pour un meilleur rangement des outils • Fond entièrement moulé pour la stabilité et la protection contre les éléments • Intérieur orange pour trouver les outils plus rapidement • Tissage balistique 1680d pour la durabilité • Bandoulière avec rembourrage et poignées supplémentaires pour un transport facile
- MatérielTissage balistique
- Nombre de compartiments20
Aperçu
- Organisateur d’outils avec une grande poche à fermeture à glissière pour sécuriser les petites pièces et les outils
- 20 poches pour plus de rangement des outils
- Fond entièrement moulé pour plus de stabilité et une protection contre les éléments
- Intérieur orange pour trouver les outils plus rapidement
- Tissage balistique 1680d pour la durabilité
- Bandoulière avec rembourrage supplémentaire et poignées pour un transport facile