Motion
KT253530C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06807482
N° MFRKT253530C3
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06807482
N° MFRKT253530C3
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
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    127.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    39100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT253530C3 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 127.87 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes rotatifs exigeants, aux équipements de construction et à la transmission de puissance industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253530C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    48000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT253530C3 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté