Motion
664028-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 9/32 po, grade 800, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI06864999
N° MFR664028-2
Prix26.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 9/32 po, grade 800, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI06864999
N° MFR664028-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    1.9400 po
  • Largeur intérieure du lien
    0.7000 po
  • Épaisseur du maillon
    0.3100 po
  • Largeur totale du maillon
    1.5100 po
  • Taille
    9/32 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 800
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    3500 lb

Aperçu

Description du fabricant
664028-2 MARTEAU 9/32 GR 800
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé
  • Le Hammerlok® double cote répond aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1