Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAAA
- Longueur6.21 po
- Poids1.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsBleu
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau140 cd
- Sortie lumineuse complète11 lm
- Terminer le temps d’exécution24 heures
- Caractéristiques et avantages• Lumière élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo • Lumière d’inspection pour professionnels • Lumière DEL blanche avec une distance de faisceau de 24 mètres • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues • IPX4 heures de résistance à l’eau • Environ la taille d’un stylo • Se range parfaitement dans votre poche
- Comprend(3) piles alcalines AAAA, pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926650503
- Sortie lumineuse maximale11 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de stylo
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926650503
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Lampe élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo
- Lampe d’inspection pour les professionnels
- Lumière DEL blanche avec distance du faisceau de 24 mètres
- Fonctionne jusqu’à 24 heures continues
- IPX4 résistant à l’eau
- Environ la taille d’un stylo
- Se range parfaitement dans votre poche