Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 oz
- Poids6.00 lb
Détails
- ApplicationUsage général
- Caractéristiques et avantages• Lubrifiant en gel unique qui pulvérise sur une surface épaisse et qui ne coule pas, ne coule pas et ne fait pas de dégâts• Fournit une lubrification 12x plus durable et empêche la rouille et la corrosion jusqu’à un an• Non flottant le rend excellent pour les pièces mobiles qui ont besoin d’être lubrifiées• 50-State• Vendu uniquement aux États-Unis
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Plage de température de fonctionnement-100 à 500 °F
- Types de produitsGel lubrifiant
- Plage de température-100 à 500 °F
- Température de travail-100 à 500 °F
Aperçu
- Lubrifiant en gel unique qui pulvérise sur l’épaisseur et qui ne coule pas, ne coule pas et ne fait pas de dégâts
- Fournit une lubrification 12x plus durable et prévient la rouille et la corrosion jusqu’à un an
- L’absence de fuite le rend excellent pour les pièces mobiles qui doivent être lubrifiées
- 50-State
- Vendu uniquement aux États-Unis