Motion
59337543
Perceuse no 36, no 29, no 25, no 21, no 7 , perceuse F à U, taraud no 6-32 à 1/2-13 , taraud à pointe spiralée et perceuse pour perceuse en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI06887817
N° MFR59337543
Prix175.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse no 36, no 29, no 25, no 21, no 7 , perceuse F à U, taraud no 6-32 à 1/2-13 , taraud à pointe spiralée et perceuse pour perceuse en acier haute vitesse au fini brillant, tarauds en acier haute vitesse au fini brillant, chanfrein à bouchon, ensemble de 18 pièces
N° D’ARTICLE MI06887817
N° MFR59337543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Lettre relative à la taille maximale de la mèche
    U
  • Taille maximale de la mèche
    27/64 po
  • Taille de perçage maximale du fil
    #7
  • Taille maximale du filetage du taraud
    1/2-13 po
  • Lettre sur la taille minimale de la mèche
    F
  • Taille minimale de la mèche
    5/16 po
  • Taille minimale du fil de perçage
    #36
  • Taille minimale du filetage du taraud
    No 6-32 dans

Détails

  • Revêtement de finition pour perceuse
    Lumineux
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    18
  • Appuyez sur Chamfer
    Fiche
  • Taper sur le revêtement de finition
    Lumineux
  • Taper sur le matériau
    Acier haute vitesse
  • Type de taraud
    Point spirale

Aperçu

Description du fabricant
59337543 NO 36, NO 29, NO 25, NO 21, PERCEUSE NO 7 , F
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.