Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximaleT55
- Taille hexagonale maximale10 mm, 3/8 po
- Taille maximale du coupleurT55
- Taille min.T8
- Taille hexagonale minimale du jeu1/16 po
- Taille minimale de la boîte de vitessesT10
Détails
- Informations supplémentairesPhillips : no 1 - no 3, Torx : T8-T55, Hex : 1/16 - 3/8, 2-10mm, À fentes : 1/8 - 1/4
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Type de mesurePouce/Métrique/Torx
- Nombre de pièces39
- Code PSC5120
- CUP_NON082171890147