Motion
VT-SR-982-T-24-0450

SYSTEM PLAST
VT-SR-982-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat – rail courbé, gris foncé, 5.0000 po de largeur, matériau gris foncé Nolu-SR
N° D’ARTICLE MI06901491
N° MFRVT-SR-982-T-24-0450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-SR-982-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat – rail courbé, gris foncé, 5.0000 po de largeur, matériau gris foncé Nolu-SR
N° D’ARTICLE MI06901491
N° MFRVT-SR-982-T-24-0450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    1.1880 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Rayon
    24.0000 po
  • Poids
    4.40 lb
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Voie de courbe de tabulation; Rayon : 24 po, Série : VT-SR-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de la voie : 5 po, Matériau : NOLU-SR
  • Numéro de chaîne
    882TAB-K4-1/2
  • Couleur
    Gris foncé
  • Insérer le matériel
    NOLU-SR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-SR-982-T-24-0450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405528277
  • Matériel
    NOLU-SR

Aperçu

Description du fabricant
VT-SR-982-T-24-0450
  • ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-SR est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides que Nolu-S, mais il contient des ingrédients exclusifs supplémentaires augmentant la dureté du matériau tout en offrant une résistance supérieure à l’usure. Maintient d’excellentes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Les avantages de Nolu-SR comprennent une résistance élevée à l’usure, une durée de vie prolongée, une minimisation des pulsations du produit et une réduction du bruit. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Rayon de 24 po Utilisé avec la chaîne à languette de 4 1/2 po de large de la série 882 .