Motion
VG-213-12-02

SYSTEM PLAST
VG-213-12-02

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Support, support en acier inoxydable, bouton en polyamide. Matériel
N° D’ARTICLE MI06902650
N° MFRVG-213-12-02
Prix66.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-213-12-02

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Support, support en acier inoxydable, bouton en polyamide. Matériel
N° D’ARTICLE MI06902650
N° MFRVG-213-12-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.3300 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Supports (acier inoxydable)
  • Détails supplémentaires
    Support allongé en acier inoxydable ; Série : VG-213, pour diamètre de tige : 0.5-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-213-12-02
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405486287
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-213-12-02
  • Support allongé en acier inoxydable . Pour le support du rail-guide où un ajustement latéral et un espacement de recul sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon