Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine8.0000 po
- Hauteur totale1.0000 po
- Largeur totale8.0000 po
- Rayon24.0000 po
- Poids8.90 lb
- Largeur8.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesVoie de courbe de tabulation; Rayon : 24 po, Série : VT-981, Hauteur : 1 po, Largeur de la voie : 8 po, Matériau : NOLU-BR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne881TAB-K7-1/2
- CouleurNoir
- Insérer le matérielNOLU-BR
- Numéro de catalogue du fabricantVT-981-T-24-0750
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405305090
- MatérielNOLU-BR
Aperçu
- ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 pouces. Utilisé avec la chaîne à languette de 7 1/2 po de large de la série 881 .