Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Hauteur totale1.0000 po
- Poids2.74 lb
- Largeur3.75 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesPatte droite; Longueur : 3 pi, Série : VT-980, Hauteur : 1 po, Largeur de la voie : 3.75-in , Matériau : NOLU-BR
- Numéro de chaîne879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
- CouleurNoir
- Insérer le matérielNOLU-BR
- Numéro de catalogue du fabricantVT-980-T-S-0325-3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405304987
- MatérielNOLU-BR
Aperçu
- Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec les chaînes à languettes de 879, 880 et 881 de 3 1/4 po de large.