Motion
VG-280-M10F

SYSTEM PLAST
VG-280-M10F

BOUTON DE SERVICE STANDARD PA M10-1.5 FEMELLE
N° D’ARTICLE MI06904862
N° MFRVG-280-M10F
Prix15.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-280-M10F

BOUTON DE SERVICE STANDARD PA M10-1.5 FEMELLE
N° D’ARTICLE MI06904862
N° MFRVG-280-M10F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.0000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    1.4800 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Boutons manuels de support
  • Détails supplémentaires
    Std. Bouton de service – Polyamide – M10-1.5 femelle
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    Utilisé seul ou de remplacement pour les capuchons de support VG-202TC et VG-210
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-280-M10F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405191686
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-280-M10F
  • Bouton femelle utilisé seul ou comme remplacement pour les capuchons de support VG-202TC et les supports VG-210. Bouton en polyamide. Bague de bouton en laiton nickelé.