Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps de la pince0.9000 po
- Longueur de la pince1.3500 po
- Longueur8.4, 8.0000 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Longueur de la tige7.0000 po
- Poids0.24 lb, 1.1
- Largeur4.3
Détails
- Type d’accessoirePince de rail (simple)
- Détails supplémentairesPince de rail en polyamide et tige en acier inoxydable, combinateur, 7 po
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-032-12-70
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166196431
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Pince en polyamide avec tige en acier inoxydable, fixations en laiton nickelé et en acier inoxydable. Combinaison pince et tige métallique pour tige ronde. Pince à double boulon avec une meilleure force de préhension. La pince est moulée sur un tube en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur, pour un moyen économique de fournir un support de rail solide. La quincaillerie spéciale maintient les mâchoires assemblées pendant la fixation du rail.