Motion
VG-223-12-01

SYSTEM PLAST
VG-223-12-01

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, SERVICE ROBUSTE, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905412
N° MFRVG-223-12-01
Prix64.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-223-12-01

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, SERVICE ROBUSTE, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905412
N° MFRVG-223-12-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.59, 2.9400 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.5100 po
  • Hauteur totale
    8.8500 po
  • Largeur totale
    1.5100 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.87 lb, 0.8
  • Largeur
    4.06, 1.5100 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Supports (acier inoxydable)
  • Détails supplémentaires
    Support en acier inoxydable ; Série : VG-223, pour tige dia. : 0.5-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-223-12-01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288970125
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-223-12-01
  • Support robuste en acier inoxydable . Pour le support du rail de guidage où un ajustement latéral est nécessaire. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer