Motion
8090254270

CP COMPRESSORS
8090254270

Compresseur d’air à gaz à 1 étage - aluminium, portable, moteur à essence, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 8 gal, horizontal, 5.5 hp, 130 psig, 12.4 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909694
N° MFR8090254270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254270

Compresseur d’air à gaz à 1 étage - aluminium, portable, moteur à essence, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 8 gal, horizontal, 5.5 hp, 130 psig, 12.4 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909694
N° MFR8090254270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    46 po
  • Hauteur totale
    26 po
  • Longueur totale
    46 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids de l’outil
    221 lb

Détails

  • Pression d’air
    130 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur à essence
  • Puissance
    5.5 hp
  • Débit d’air maximal
    12.4 pcm
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    2
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    82 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    8 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE À 8090254270 1 ÉTAGES
  • Ralentissement du moteur (vanne pilote), protection de l’huile moteur, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge et réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe