Motion
8090254912

CP COMPRESSORS
8090254912

Compresseur d’air double en fer 2S - fonte, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 200 gal, horizontal, 20 hp, 175 psig, 460 V, 70 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909739
N° MFR8090254912
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254912

Compresseur d’air double en fer 2S - fonte, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 200 gal, horizontal, 20 hp, 175 psig, 460 V, 70 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909739
N° MFR8090254912
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    85 po
  • Taille de la sortie
    0.750 po
  • Hauteur totale
    52 po
  • Longueur totale
    85 po
  • Largeur totale
    27 po
  • Poids de l’outil
    1525 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    20 hp
  • Débit d’air maximal
    70 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    200 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR DOUBLE EN FER 8090254912 2S
  • Commande du pressostat de démarrage et d’arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur