Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Poids3.7 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1700 cd
- Sortie lumineuse complète125 lm (haut), 30 lm
- Terminer le temps d’exécution3.5 h (élevé), 10 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau ponctuel de 125 lumens en position haute avec un faisceau de 82 mètres • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage haut ou bas • Le capuchon se tord pour une fonctionnalité facile, même avec des gants • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou et n’aveuglera pas vos collègues • Construction en polymère résistant aux chocs • IPX4 résistant à l’eau • Recharge USB
- ComprendBatterie rechargeable, sangles élastiques et pour casque de sécurité, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926616004
- Sortie lumineuse maximale125 lm
- Durée d’exécution maximale10 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926616004
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Faisceau lumineux de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres
- Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas
- Les torsades du chapeau pour une fonctionnalité facile, même avec des gants
- La tête inclinable réduit la fatigue du cou et n’obstrue pas vos collègues
- Construction en polymère durable résistant aux chocs
- IPX4 résistant à l’eau
- USB rechargeable